Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM36 ID 180mm AD 230mm Breite27mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002531684
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10151985
EAN/GTIN:
     7316577011336
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Wellenmutter
din 981 km 36
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Gewicht:
2,8 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
230 mm
Innen-Ø:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981, wellenmutter skf, Mutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 80,86*
€ 99,25*
25 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 92,32*
€ 109,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,74*
€ 112,38*
7 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 93,64*
€ 112,89*
Lager 4BULW
9
1
€ 5,59*
ab € 163,39*
€ 191,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.