Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM7 ID 35mm AD 52mm Breite8mm 1St./VE FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002531685
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10157324
EAN/GTIN:
     4012801174374
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Gewicht:
0,07 kg
Marke:
FAG
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
52 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981 km 7, din 981, din 981 fag, Mutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,72*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,78*
4 Tage
164
1
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,92*
1 Tag
164
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,33*
Lager 4BULW
115
1
€ 5,59*
ab € 5,90*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.