Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM9 ID 45mm AD 65mm Breite10mm 1St./VE NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002531692
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172892
EAN/GTIN:
     9008745725852
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Gewicht:
0,11 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
65 mm
Innen-Ø:
45 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,31*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,60*
€ 5,32*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,99*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 7,01*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 5,99*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.