Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 51317 ID 85mm AD 150mm B.49mm 1St./VE NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002532125
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172569
EAN/GTIN:
     9008745710964
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
3,53 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
150 mm
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 95,21*
€ 109,57*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 95,92*
€ 109,57*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 95,11*
€ 111,78*
6 Tage
17
€ 10,00*
ab € 122,18*
€ 136,94*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 160,69*
€ 177,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.