| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8002800058 Herst.-Nr.: TVT11200200061 EAN/GTIN: 4062373800638 |
| | |
|
| | |
| mit Rückflussverhinderer · mit Umsteller · Anschluss 1/2″ · mit verstellbarem Strahlregler · Durchflussmenge bei 3 bar max.17,6 l/min · Auslauflänge 209 mm Weitere Informationen: | | Marke: | VILLEROY & BOCH | Serie: | SUBWAY 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011080007501, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 265,38* | € 315,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 261,15* | € 320,50* | | | | Lager 4BULW | | | | | | Frei Haus | ab € 478,84* | € 561,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|