Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 50-51mm AD 62,00mm L.3m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002869296
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46500500000-3
EAN/GTIN:
     4049645279859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes Gewebe Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 18,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50-51 mm
Außen-Ø:
62,00 mm
Überdruck:
0,470 bar
Unterdruck:
0,340 bar
Gewicht:
0,44 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch schwer entflammbar dn 50, schlauch schwer entflammbar, ansauggarnitur 3m, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
3
€ 5,45*
ab € 8,94*
€ 12,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,89*
€ 12,46*
Lager 4BULW
4
3
€ 5,59*
ab € 9,06*
€ 12,49*
6 Tage
5
3
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 12,60*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 12,49*
€ 14,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,04*
€ 14,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,72*
€ 13,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,16*
€ 13,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,06*
€ 10,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 37,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
465-0050-1003-0000000600
ab € 20,28334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.