Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicht.NBR 52,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614738
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5542000025
EAN/GTIN:
     4030477149007
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
fda schlauch
Für Milchrohrverschraubung Endkappe mit Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 3mm · Gewicht pro Einheit: 0,009kg · Nenngröße: 25 · Norm: BfR XXI:2002 (Kat. 2), DIN 11851, EU 1935/2004, FDA (CFR 21 § 177.2600)
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
NBR
Außen-Ø:
52,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 2,94*
€ 4,27*
Lager 4BULW
152
€ 5,59*
ab € 2,96*
€ 4,29*
6 Tage
217
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,38*
4 Tage
217
€ 7,99*
ab € 3,10*
€ 4,49*
1 Tag
217
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.