Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelarmk.Safe-Lock Kamlok Typ C VA (1.4408) 1 Zoll Schl.-Gr.25mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614960
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5605025000
EAN/GTIN:
     4030477174702
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
hebelarmkupplung 1"
hebelarmkupplung typ c
Mutterteil mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund zur Montage mit Klemmschalen und beidseitigem Sicherungshebel um unbeabsichtigtes Öffnen der Kupplung zu vermeiden. Vielfach eingesetzt bei kritischen Anwendungen in Chemie und Petrochemie um Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Hebel: 2 · Betriebsdruck: 16bar · Farbe Dichtung: Schwarz · Gewicht pro Einheit: 0,400kg · Norm: EN 14420-7 (vormals DIN 2828) · Werkstoff Ring: Edelstahl (1.4301) · Werkstoff Sicherungsclip: Edelstahl (1.4301) · Zeichnung: 5605-2.tif
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
25 mm
Dichtung:
NBR
Nenngröße:
1 ″
Marke:
TEGUMA
Material:
Edelstahl (1.4408)
Weitere Suchbegriffe: Kamlok, Kupplungssystem Kamlok, Schlauchkupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
192
€ 5,59*
ab € 45,30*
€ 58,78*
7 Tage
273
€ 5,99*
ab € 44,89*
€ 60,50*
5 Tage
273
€ 7,99*
ab € 47,27*
€ 61,36*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.