| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003615062 Herst.-Nr.: 5592075000 EAN/GTIN: 4030477122352 |
| |
|
| | |
| Vaterteil - Typ A mit Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 8bar · Gewicht pro Einheit: 0,644kg · Gewindetyp: BSPP-Gewinde / G-Gewinde · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) Weitere Informationen: | | DIN: | DIN EN ISO 228-1 | Nenngröße: | 3 ″ | Marke: | TEGUMA | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 25,61* | € 33,37* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 27,97* | € 37,26* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 28,18* | € 37,61* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,66* | € 37,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 29,01* | € 38,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|