Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festflansch 32mm Verzinkter STA TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615272
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5610032032
EAN/GTIN:
     4030477140837
Suchbegriffe:
Festflansch
Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 40 · Flansch AD: 140 · Gewicht pro Einheit: 1,937kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 100 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
32 mm
DN Stutzen:
32
Material:
Verzinkter Stahl
Marke:
TEGUMA
Ausführung:
Flansche DN 250 und DN 300 nur für Schellenmontage geeignet
Weitere Suchbegriffe: Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
109
€ 5,99*
ab € 45,47*
€ 59,97*
4 Tage
109
€ 7,99*
ab € 47,68*
€ 60,88*
Lager 4BULW
77
€ 5,59*
ab € 61,12*
€ 76,34*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.