Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festflansch 63mm Verzinkter STA TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615275
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5610063063
EAN/GTIN:
     4030477140820
Suchbegriffe:
Festflansch
Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 16 · Flansch AD: 185 · Gewicht pro Einheit: 3,394kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 145 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
63 mm
DN Stutzen:
65
Material:
Verzinkter Stahl
Marke:
TEGUMA
Ausführung:
Flansche DN 250 und DN 300 nur für Schellenmontage geeignet
Weitere Suchbegriffe: Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 69,17*
€ 86,23*
4 Tage
10
€ 7,99*
ab € 70,88*
€ 87,63*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 69,34*
€ 88,53*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 81,56*
€ 100,65*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.