Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Losflansch 51mm Verzinkter STA TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615297
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5611050050
EAN/GTIN:
     4030477031111
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
norres losflansch
Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 16 · Flansch AD: 165 · Gewicht pro Einheit: 3,698kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 125 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
51 mm
DN Stutzen:
50
Material:
Verzinkter Stahl
Marke:
TEGUMA
Ausführung:
Flansche DN 250 und DN 300 nur für Schellenmontage geeignet
Weitere Suchbegriffe: los flansch, Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,75*
€ 69,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 55,13*
€ 70,54*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 62,20*
€ 77,93*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 71,36*
€ 88,91*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.