Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Losflansch 63mm Verzinkter STA TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615298
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5611063063
EAN/GTIN:
     4030477140851
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
norres losflansch
Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 16 · Flansch AD: 185 · Gewicht pro Einheit: 4,497kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 145 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
63 mm
DN Stutzen:
65
Material:
Verzinkter Stahl
Marke:
TEGUMA
Ausführung:
Flansche DN 250 und DN 300 nur für Schellenmontage geeignet
Weitere Suchbegriffe: los flansch, Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 7,99*
ab € 65,99*
€ 82,33*
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 64,72*
€ 83,28*
Lager 4BULW
13
€ 5,59*
ab € 72,61*
€ 89,91*
1 Tag
35
€ 5,45*
ab € 76,73*
€ 94,83*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.