Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Losflansch 76mm Verzinkter STA TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615299
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5611075075
EAN/GTIN:
     4030477031135
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
norres losflansch
Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 16 · Flansch AD: 200 · Gewicht pro Einheit: 5,520kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 160 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
76 mm
DN Stutzen:
80
Material:
Verzinkter Stahl
Marke:
TEGUMA
Ausführung:
Flansche DN 250 und DN 300 nur für Schellenmontage geeignet
Weitere Suchbegriffe: los flansch, Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,03*
€ 102,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,80*
€ 103,31*
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 96,38*
€ 117,46*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 109,95*
€ 132,13*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.