Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Losflansch 25mm VA (1.4408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615307
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5615025025
EAN/GTIN:
     4030477121560
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 316
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
Mit glattem Schlauchstutzen für Schaleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 40 · Flansch AD: 115 · Gewicht pro Einheit: 1,534kg · Loch Ø (d2): 14 · Lochkreis (K): 85 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
25 mm
DN Stutzen:
25
Material:
Edelstahl (1.4408)
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: los flansch, Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 86,75*
€ 106,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,54*
€ 109,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 93,22*
€ 114,41*
4 Tage
53
€ 6,90*
ab € 84,04*
€ 117,99*
Lager 4BULW
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 124,15*
€ 149,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.