Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Losflansch 100mm VA (1.4408) TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615312
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5615100100
EAN/GTIN:
     4030477121614
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 316
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
Mit glattem Schlauchstutzen für Schaleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 16 · Flansch AD: 220 · Gewicht pro Einheit: 6,958kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 180 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
100 mm
DN Stutzen:
100
Material:
Edelstahl (1.4408)
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: teguma losflansch, los flansch, Flansch, Flanschringe, Flanschstutzen, Losflansche, Rillenstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 339,01*
€ 391,34*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 402,49*
Lager 4BULW
4
Frei Haus
ab € 454,43*
€ 521,90*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,90*
€ 621,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,27*
€ 619,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,41*
€ 578,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,02*
€ 564,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.