| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003615395 Herst.-Nr.: 6200098103 EAN/GTIN: 4030477036451 |
| |
|
| | |
| Einteilige Schlauchschelle für mittelschwere Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M8 x 75 , Verzinkter Stahl · Bandstärke: 1,5mm · Gewicht pro Einheit: 0,178kg · Material Band: Verzinkter Stahl · Werkstoff Gehäuse: Verzinkter Stahl Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 103 , 98 mm | Bandbreite: | 24 mm | Marke: | TEGUMA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,55* | € 3,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 2,68* | € 4,01* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 3,22* | € 4,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,25* | € 4,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|