Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkupp.lang.Schlauchst.Storz BSchlauchgröße 80mm Alu.Knaggenab.89mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615760
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5110080089
EAN/GTIN:
     4030477023253
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
Schlauchstutzen
druckkupplung
Saug- und Druckkupplung mit langem Schlauchstutzen für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 16bar · Farbe Dichtung: Weiss · Gewicht pro Einheit: 0,739kg · Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Größe:
B
Knaggenabstand:
89 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Geschmiedetes Knaggenteil
Schlauchgröße:
80 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Storz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 27,62*
€ 37,10*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 27,64*
€ 38,09*
4 Tage
14
€ 7,99*
ab € 28,82*
€ 38,61*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.