Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenk.VA (1.4408) AG 3/4 Zoll Schl.-Gr.19mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615813
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5533019019
EAN/GTIN:
     4030477101845
Suchbegriffe:
Schlauchstutzen
TW-Schlauchstutzen
Tankwagen-Schlauchstutzen
TW-Kupplung
Mit glattem Schlauchstutzen · Sicherungsbund für Klemmschalenmontage und Außengewinde BSPP-Gewinde/G-Gewinde Weitere technische Eigenschaften: · Außengewinde: 3/4Zoll · Betriebsdruck: 16bar · Gewicht pro Einheit: 0,094kg · Norm: EN 14420-5
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
DIN:
DIN EN ISO 228-1
Marke:
TEGUMA
Material:
Edelstahl (1.4408)
Außengewinde:
3/4 ″
Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Kupplung, Tankwagenkupplung, tw schlauchstutzen, Kupplung, Schlauchkupplungen, Tankwagenkupplungen, TW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,48*
€ 15,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,97*
€ 15,37*
Lager 4BULW
89
€ 5,59*
ab € 14,27*
€ 19,65*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.