Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 28,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616066
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3100028000-40
EAN/GTIN:
     4030477005563
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 3,5mm · Aufdruck: Radiacord® PN .. bar max. 100°C · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Extrudiert · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
4 bar
Gewicht:
0,480 kg
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
EPDM
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Außen-Ø:
35,0 mm
Innen-Ø:
28,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Dampfschläuche, Kühlwasserschläuche, Molkereidampfschläuche, Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 9,60*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,29*
€ 9,90*
15 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,91*
4 Tage
100800
40
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 10,18*
Lager 4BULW
1764
40
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 407,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.