Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch DELTAFLEX® L.4m ID 76,0mm AD 88,0mm TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616291
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3600075400-4
EAN/GTIN:
     4030477011946
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen sehr flexibel durch die gewellte Aussendecke. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 266mm · Gewicht: 2,180kg · Farbe Aussendecke: Schwarz · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt, Gewellt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
88,0 mm
Wandstärke:
6,0 mm
Betriebsdruck:
3 bar
Vakuum WS (bei 20°C):
0,90 bar
Länge:
4 m
Temperaturbereich:
-30 , +85 °C
Innenseele:
SBR
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Aussendecke:
SBR
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Innen-Ø:
76,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, saugschlauch 4m, ansauggarnitur, saugschlauch norres, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
26
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 125,03*
4 Tage
36
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 102,22*
€ 127,43*
5 Tage
9
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 100,58*
€ 128,75*
1 Tag
9
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 120,61*
€ 149,41*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 125,03*
€ 148,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 120,08*
€ 142,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 117,47*
€ 139,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 101,02*
€ 120,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 500,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.