Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betankungsschlauch CARBOFLAT ID 152,0mm Wandst.9,5mm L.20 TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616531
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3361150000-20
EAN/GTIN:
     4030477173378
Suchbegriffe:
Benzinschläuche
Ölschlauch
Ölschläuche
Aufrollbarer Betankungsschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 910mm · Gewicht: 6,770kg · Aromatengehalt maximal: 50% · Aufdruck: Carboflat Oil Rig Supply Bunker hose - PN .. bar - BP .. bar - Ω/T · Beständigkeit Innenseele: Biodiesel · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Seele zu Decke: Antistatisch <10⁹ Ω · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt
Weitere Informationen:
Wandstärke:
9,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
20
Temperaturbereich:
-35 , +80 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NBR
Einlagen:
2 Kupferlitzen, Gewebeeinlagen
Aussendecke:
CR
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Außen-Ø:
171,0 mm
Innen-Ø:
152,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
7
Frei Haus
ab € 3.210,30*
€ 3.345,49*
5 Tage
220
Frei Haus
ab € 3.210,34*
€ 3.345,53*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 3.206,23*
€ 3.442,31*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3.345,49*
€ 3.981,1331
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 3.325,81*
€ 3.957,7139
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.246,66*
€ 3.863,5254
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.210,30*
€ 3.820,257
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 160,515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.