Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch NAFTREX/B ID 8,0mm Wandst.2,5mm L.20 TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616554
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370080130-20
EAN/GTIN:
     4030477009097
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 8x1mm
Kraftstoffschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 65mm · Gewicht: 0,120kg · Aufdruck: DIN 73379 - Abmessung - Germany · Bemerkung: Lieferung kann aus 10m und 20m Längen kombiniert bestehen · Beständigkeit Innenseele: B20, E10, E85 · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Textilumflechtung · Max. Temperatur Heißwasser: +90°C
Weitere Informationen:
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
20
Temperaturbereich:
-35 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NBR
Aussendecke:
NBR
Marke:
TEGUMA
Norm:
DIN 73379 März 1982 Typ B, SAE J30
Außen-Ø:
13,0 mm
Innen-Ø:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Benzinschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 82,71*
Lager 4BULW
116
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 76,52*
€ 94,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 75,54*
€ 95,94*
6 Tage
167
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 74,90*
€ 96,29*
4 Tage
3340
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 77,99*
€ 96,30*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 94,56*
€ 112,5264
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,40*
€ 104,006
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 83,77*
€ 99,6863
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 76,52*
€ 91,0588
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 3,826* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.