| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003672543 Herst.-Nr.: 8370050 EAN/GTIN: 4056705101883 |
| |
|
| | |
| Zur einfachen Auszeichnung Ihrer Artikel. Befestigung durch Metalldraht (Draht muss separat bestellt werden · siehe Artikel 7770000). Mit verstärkter Kartonöse. Leicht zu Beschriften. Farbe ähnlich altweiß. Qualität: 190 g/m². Material: Manilakarton Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 40mm · Länge: 80mm · Material: Papier · Gewicht VE: 0,877kg Weitere Informationen: | | Farbe: | altweiss | Marke: | TRANSPAK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, anhängeschild, Etikett, Hinweiszeichen, Klebeband, Klebebänder, Packband, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,02952* | € 0,06264* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05099* | € 0,06729* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 24,15* | € 57,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,15* | € 57,46* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 57,56* | € 75,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05756* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|