Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch Tom B1500xT800xH760-1080mm Arbeitsplatte Buche Gestell anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000425714
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B80-15-51356.716
EAN/GTIN:
     4040376498229
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schreibtisch Tischplatte
Schreibtischplatte
Untergestellt aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben · Aussteifungstraversen hinten · Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar · Tragfähigkeit max. 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Buche-Massiv-Platte oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60 x 30 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL7016
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 358,43*
€ 418,12*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,79*
€ 444,95*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,60*
€ 448,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,74*
€ 459,73*
Lager 4BULW
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,07*
€ 546,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,88*
€ 650,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,61*
€ 644,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,40*
€ 615,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,07*
€ 559,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-CPU-51356.12
ab € 81,94*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B-51356
ab € 102,45*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF-51356
ab € 115,44*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-51356.991
ab € 260,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.