Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenhalter D.60mm L.65mm f.Lochplatten 2St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000428053
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4040.01.2701
EAN/GTIN:
     4054773012438
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
kappes rundhalter
Länge 65 mm · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Ø:
60 mm
Länge:
65 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: maschinenhalter lochplatte, 60 mm rundhalter, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 19,96*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 14,69*
€ 20,06*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 14,99*
€ 20,47*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 15,07*
€ 20,60*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 20,88*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,47*
€ 24,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,28*
€ 24,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,42*
€ 23,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,14*
€ 22,78
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,21*
€ 21,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,99*
€ 17,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 7,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,36*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,23*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,97*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.