Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.240mm B.240mm PP rot RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000428323
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6641.00.3151
EAN/GTIN:
     4251142211281
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Lagerkasten
aus Polypropylen (PP) · temperaturbeständig von -40 bis +70°C · integrierter Etikettenhalter (Etiketten Zubehör) · umweltfreundlich voll recyclebar · VE = 1 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 240 mm
Breite:
240 mm
Anzahl Trennwände:
1
Farbe:
rot
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, lagerkasten rot, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,16*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,58*
8 Tage
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,85*
Lager 4BULW
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,33*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kappes Systeme
6630.00.3051
ab € 3,12*
Sonstiges
Kappes Systeme
6630.00.3150
ab € 4,72*
Sonstiges
Kappes Systeme
6631.00.3050
ab € 4,14*
Sonstiges
Kappes Systeme
6631.00.3150
ab € 6,10*
Sonstiges
Kappes Systeme
6631.00.3151
ab € 6,09*
Sonstiges
Kappes Systeme
6632.00.3050
ab € 5,43*
Sonstiges
Kappes Systeme
6632.00.3051
ab € 5,47*
Sonstiges
Kappes Systeme
6632.00.3150
ab € 6,70*
Sonstiges
Kappes Systeme
6632.00.3151
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.