Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten H65xB225xT175mm lichtgrau f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000429045
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014037.16
EAN/GTIN:
     4049751011152
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
lichtgrau · passend für Lochplattensysteme
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
passend für:
Lochplatten
Farbe:
lichtgrau
Marke:
BOTT
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekasten für Lochplattenwände, Ablageschalen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 16,93*
€ 21,64*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 17,17*
€ 21,74*
Lager 4BULW
74
1
€ 5,59*
ab € 17,38*
€ 22,14*
4 Tage
105
1
€ 8,90*
ab € 17,52*
€ 22,23*
1 Tag
105
1
€ 4,99*
ab € 17,57*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.