Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller Trgf.250kg Gummi-Bereifung L600xB400mm Ku.blau ALLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000444240
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456858
EAN/GTIN:
     4005187568585
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Rahmen aus Kunststoff · geeignet für Transportkästen L 600 x B 400 mm · 4 kugelgelagerte Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · Naben mit Kugellager
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Rahmen:
offen
Ladehöhe:
170 mm
Bereifung:
Gummi
Ladeflächenbreite:
400 mm
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
ALLIT
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 30,74*
€ 39,77*
2 Tage
120
1
€ 4,99*
ab € 30,87*
€ 39,80*
2 Tage
120
1
€ 5,45*
ab € 30,85*
€ 39,84*
7 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 30,81*
€ 40,90*
Lager 4BULW
84
1
€ 5,59*
ab € 31,70*
€ 40,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XT SUPPLY
10002 R
ab € 44,32*
Ähnlich
XT SUPPLY
30002 B
ab € 51,00*
Ähnlich
Allit
456868
ab € 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.