Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP blau L590xB380xH135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000446961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K400/05 28405011
EAN/GTIN:
     4053133004175
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 18kg · Temperaturbereich: -20 bis +80°C · Innenhöhe: 130mm · Innenlänge: 440mm · Innenbreite: 295mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
blau
Gewicht:
0,9 kg
Außenlänge:
590 mm
Außenhöhe:
135 mm
Außenbreite:
380 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: drehstapel- behälter 18l, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter blau, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 14,44*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 9,80*
€ 14,51*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 9,89*
€ 14,63*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 9,73*
€ 14,83*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 10,05*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.