Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L790xB560xH475mm 184l m.Klappverschluss u.Zylinderschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000447955
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000447955
EAN/GTIN:
     4015448715054
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
die Aluminiumboxen der Marke PROMAT sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt · stabiler Deckel · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 457mm · Innenlänge: 760mm · Innenbreite: 530mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
184 l
Gewicht:
8,5 kg
Tragfähigkeit:
60 kg
Außenlänge:
790 mm
Außenhöhe:
475 mm
Außenbreite:
560 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Klappverschluss und Zylinderschloss
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, alu transportbox, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 127,28*
€ 153,3124*
Frei Haus
ab € 146,86*
€ 170,03*
6 Tage
82
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 188,77*
2 Tage
91
€ 4,99*
ab € 136,55*
€ 190,18*
Lager 4BULW
64
€ 5,59*
ab € 169,97*
€ 196,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.