Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP blau L600xB400xH250mm LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448214
Herst.-Nr.:
     LB60/40 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022012951
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff · alle Kästen lassen sich ineinander bzw. aufeinander stapeln · beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen Weitere technische Eigenschaften: · Stapelbelastbarkeit: 100kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
blau
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
250 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
Polypropylen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,45*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 11,03*
€ 15,99*
Lager 4BULW
63
1
€ 5,59*
ab € 11,17*
€ 16,05*
1 Tag
90
1
€ 5,45*
ab € 11,34*
€ 16,33*
5 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 11,01*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LB60/40D
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.