Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L160/140xB100xH75mm PE blau LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448501
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     19100524
EAN/GTIN:
     4054773013930
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160/140mm · Auflast: 35kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
75 mm
Tragfähigkeit:
5 kg
Inhalt:
0,8 l
Größe:
SB5
Breite:
100 mm
Breite D:
95 mm
Länge B:
140 mm
Farbe:
blau
Material:
PE
Länge A:
160 mm
Breite C:
100 mm
Höhe:
75 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
383
50
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,87*
4 Tage
287
25
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,95*
2 Tage
383
25
€ 5,45*
ab € 1,43*
€ 1,97*
Lager 4BULW
269
25
€ 5,59*
ab € 1,49*
€ 2,05*
7 Tage
459
25
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.