Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH200mm PP grün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449402
Herst.-Nr.:
     01350 02 03
EAN/GTIN:
     4031022003478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500mm · Gewicht: 1,45kg · Innenhöhe: 185mm · Zugriffsöffnung Höhe: 99mm · Innenlänge: 432mm · Innenbreite: 273mm · Zugriffsöffnung Breite: 249mm · Auflast: 180kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
200 mm
Tragfähigkeit:
45 kg
Inhalt:
22,5 l
Größe:
1
Breite:
315 mm
Breite D:
273 mm
Länge B:
443 mm
Farbe:
grün
Material:
PP
Länge A:
500 mm
Breite C:
315 mm
Höhe:
200 mm
Marke:
LA-KA-PE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
8
€ 5,45*
ab € 7,74*
€ 10,34*
2 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,38*
18 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 11,12*
52 Tage
nicht lagernd
8
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 11,78*
Lager 4BULW
unbekannt
8
€ 5,59*
ab € 16,78*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 166,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 2,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01350 00 00
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.