| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000454071 Herst.-Nr.: 9123-2000-3285 EAN/GTIN: 4016849591933 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff · Sitz mit robustem Integralschaumpolster beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion passt sich den Bewegungen des Nutzers an · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sitzschale anthrazit | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 450-650 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl pu-schaum schwarz rollen, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Arbeitsdrehstühle, Corona, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 151,84* | € 170,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,00* | € 170,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 151,87* | € 171,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,69* | € 172,12* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 165,26* | € 185,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|