| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000454254 Herst.-Nr.: 9643-2571 EAN/GTIN: 4016849442921 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne (extrahoch 600mm) · Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne · Sitz und Rückenlehne Polster mit robustem, fein strukturiertem, schwarzem Kunstlederbezug, leicht abwaschbar · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9643-2571 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchrontechnik + Sitzneigung | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 450-600 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, prosedia bürodrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,68* | € 264,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,17* | € 265,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 230,44* | € 265,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 232,55* | € 267,04* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 248,67* | € 287,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|