Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Glasfaser-Stiel L.1500mm Glasfaser blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000469992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18451153
EAN/GTIN:
     4250560515964
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
nölle gerätestiel 150 cm
Länge 1500 mm · leicht und sehr stabil · deutsches Gewinde
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1500 mm
Material:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel nölle, Corona, HACCP, Reinigungsgerät, Stiele
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 8,32*
1 Tag
177
1
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 8,36*
Lager 4BULW
89
1
€ 5,59*
ab € 6,48*
€ 8,43*
1 Tag
177
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,58*
2 Tage
127
1
€ 4,99*
ab € 6,82*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,29*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.