Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Qualitätsmischung L.800mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000470089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28710
EAN/GTIN:
     4008710287106
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Qualitätsmischung · feine Kunstborstenaus PET · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · für glatte Böden und feinen Schmutz
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Qualitätsmischung
Stielhalter-Ø:
24 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
261
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,90*
3 Tage
184
1
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 8,95*
1 Tag
261
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 8,99*
Lager 4BULW
173
1
€ 5,59*
ab € 6,61*
€ 9,23*
2 Tage
246
1
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
21710
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.