Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Piassava L.500mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000470099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245400
EAN/GTIN:
     4250560507600
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Piassava · Sattelholz ,natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Ausführung:
mit Stielloch Sattelholz
Material:
Piassava
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, nölle straßenbesen 50 cm, baubesen, noelle baubesen, Besen, Piassavabesen, Reinigungsgerät
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,04*
Lager 4BULW
116
1
€ 5,59*
ab € 6,01*
€ 8,08*
2 Tage
165
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,21*
2 Tage
165
1
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 8,22*
3 Tage
165
1
€ 4,99*
ab € 6,32*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10346
ab € 3,35*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10356
ab € 4,14*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10366
ab € 5,17*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10916
ab € 1,95*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245200
ab € 4,88*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
243450
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.