| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000473271 Herst.-Nr.: 080170 EAN/GTIN: 4027894084127 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die besonders milde Hautreinigungs-Lotion mit ausgewogener Rückfettung · ist am ganzen Körper anwendbar und kann auch zum Haarewaschen verwendet werden · pH-hautneutral · silikonfrei · dermatologisch an sensibler Haut mit "sehr gut" getestet · Anwendungsbereich: Besonders milde Hautreinigungs-Lotion zur Entfernung von leichten Verschmutzungen, wie z.B. in Büro und Verwaltung, in medizinischen Abteilungen und Pflegeeinrichtungen, im nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe, bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten Weitere technische Eigenschaften: · Reinigungsbereich: Hautreinigung · passend für: 9000 473 295 / 9000 473 296 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Softflasche | Inhalt: | 1 l | Marke: | PEVASAN HRL | Ausführung: | silikonfrei, pH-Hautneutral |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, pevastar handreiniger 1 l, handreiniger pevastar, handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 5,87* | € 8,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 5,98* | € 8,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 5,85* | € 8,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 5,96* | € 8,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 8,46* | € 12,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4BULW | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|