| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000473438 Herst.-Nr.: 14125008 EAN/GTIN: 4260029178449 |
| | | |
|
| | |
| Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzung · besonders geeignet für Lacke, Harze, Kleber und Bitumen mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, rückfettend, schonende Reinigung durch Esteröle · parfümiert Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: Naturreibemittel · Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzungen · passend für: 9000 473 404 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 2 l | Ausführung: | rückfettend | Marke: | GREVEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 18,37* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,23* | € 19,68* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 16,49* | € 19,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,10* | € 21,59* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,49* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 8,745* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|