Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Pulverfeuerlöscher 1kg m.Dauerdruck Brandkl.8 A 34 B C o.Manometer,m.Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000482080
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002023.0000
EAN/GTIN:
     4006325146269
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm. Brandklassen: A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin C: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Ausstattung:
ohne Manometer, mit Halter
Brandklasse A:
8 A
Brandklasse B:
34 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
2
Ausführung:
mit Dauerdruck
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 28,12*
€ 36,36*
4 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 28,00*
€ 36,39*
2 Tage
62
1
€ 5,50*
ab € 28,16*
€ 36,51*
Lager 4BULW
44
1
€ 5,59*
ab € 28,22*
€ 36,56*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,98*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,43*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,95*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,83*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,15*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,12*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,27*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,67*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.