Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt schwarz 420 - 550mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000482871
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TS100 G20
EAN/GTIN:
     4014296645254
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung · Spezial-Flachsitz mit Knierolle und eingearbeiteter Beckenstütze · Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, stufenlos höhenverstellbar · Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung · Bezug 100% Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
580 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 93,12*
€ 115,00*
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 92,63*
€ 115,12*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 115,62*
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 96,11*
€ 119,19*
Lager 4BULW
12
€ 5,59*
ab € 96,58*
€ 120,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7085
ab € 19,81*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,63*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,62*
Zubehör
Topstar
6990-4
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.