Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB450mm 17 µm transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000487257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1012051
EAN/GTIN:
     4025648384004
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Stärke:
17 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
879
6
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,94*
1 Tag
1256
6
€ 5,45*
ab € 6,09*
€ 7,98*
Lager 4BULW
829
6
€ 5,59*
ab € 6,37*
€ 8,34*
1 Tag
1256
12
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,42*
6 Tage
1184
6
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,13*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,72*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,38*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 8,53*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,84834*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,25*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,20*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.