Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB500mm 23 µm transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000487259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1022436
EAN/GTIN:
     4025648426001
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
23 µm
Länge:
300 m
Farbe:
transparent
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1077
6
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,24*
1 Tag
1574
6
€ 5,45*
ab € 7,92*
€ 10,29*
Lager 4BULW
1075
6
€ 5,59*
ab € 8,32*
€ 10,76*
6 Tage
1535
6
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 11,20*
1 Tag
1437
6
€ 4,99*
ab € 8,66*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,13*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,95*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,72*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,38*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 8,53*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,84834*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,25*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.