Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerthermometer Messber.-30 b.50GradC H206xB35xT15mm Buche TFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000495050
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     121004
EAN/GTIN:
     4009816032843
Suchbegriffe:
Innenthermometer
Zimmer-Thermometer
Zimmerthermometer
zimmer-thermometer tfa dostmann
Buche, natur, lackiert · Messbereich -30°C bis +50 °C Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: innen · Material: Buche
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Breite:
35 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
206 mm
Messbereich:
-30 bis 50 °C
Marke:
TFA
Weitere Suchbegriffe: zimmerthermometer, Funkthermometer, Hygrometer, Thermometer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
530
10
€ 5,45*
ab € 1,99*
€ 1,99*
2 Tage
530
40
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,01*
Lager 4BULW
371
10
€ 5,59*
ab € 2,06*
€ 2,06*
5 Tage
530
10
€ 8,90*
ab € 2,09*
€ 2,09*
4 Tage
397
10
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.