Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenzug Pullmaster-II Trgf.2000kg Hubh.3m PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9113450082
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10532
EAN/GTIN:
     4250450435167
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
stabile Ausführung bei gleichzeitig sehr kompakten Abmessungen · asbestfreie Sicherheitsbremse packt stets zuverlässig und hält die Last sicher in jeder Position · geschmiedeten Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen Weitere technische Eigenschaften: · Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken): 455mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
16 kg
Gewicht bei Normalhubhöhe:
16 kg
Hubkraft bei Nennlast:
24 daN
Marke:
PLANETA
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 176,97*
€ 4,95*
ab € 148,25*
€ 177,13*
Lager 4BULW
25
€ 5,59*
ab € 153,59*
€ 180,70*
8 Tage
35
€ 5,99*
ab € 150,83*
€ 181,23*
2 Tage
35
€ 4,99*
ab € 158,59*
€ 187,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10244
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.