Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidfeuerlöscher 2kg 34 B m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9173482096
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001831.0000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Aluminiumzylinder · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse B:
34 B
Löschleistung LE:
2
Löschmittel:
Kohlendioxid
Marke:
GLORIA
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,37*
€ 76,84*
1 Tag
37
€ 5,50*
ab € 60,27*
€ 76,85*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 60,54*
€ 77,20*
Lager 4BULW
26
€ 5,59*
ab € 62,20*
€ 79,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,86*
€ 79,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Gramm (ab € 0,0311* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,98*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,43*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,95*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,83*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,15*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,12*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,67*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,00*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.