Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Sichthülle 205000VI DIN A4 HPVC violett 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199106442
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     126052040
EAN/GTIN:
     9003262133579
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Zum Schutz von Unterlagen. Mit Greifausschnitt zum leichteren Entnehmen und Einlegen von Dokumenten · mit Kantenklebung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
dokumentenecht:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Kantenschweißnaht vorhanden:
Nein
Farbe:
violett
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Dicke der Folie:
0,15 mm
Kantenklebung vorhanden:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Maße:
22 x 31 cm (B x H)
Werkstoff:
PVC-Hartfolie
Marke:
BENE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,65*
€ 52,16*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 39,69*
€ 53,47*
€ 5,95*
ab € 39,33*
€ 54,29*
4 Tage
8
€ 5,45*
ab € 58,30*
€ 77,73*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 60,45*
€ 80,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,28*
€ 95,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,65*
€ 94,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,35*
€ 89,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,45*
€ 71,94
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.