Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter DIN A4 250g kfm. Heftung Karton halber Vorderdeckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199126859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125402620
EAN/GTIN:
     4003969026728
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenhefter DIN A4 250g/m² Recyclingkarton orange
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ösenhefter
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
orange
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Grammatur:
250 g/m²
Maße:
24 x 30,5 cm (B x H)
Werkstoff:
Recyclingkarton
Marke:
NEUTRALWARE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
866
1
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
1
€ 7,95*
ab € 0,18*
€ 0,35*
3 Tage
867
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,68*
3 Tage
867
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
Lager 4BULW
607
1
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000516
ab € 0,23*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.